Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ208-E-XL-M1

  • ERIKS:11667758
  • Fabricant:4012801020619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

129,80 €/ Unitéhors TVA

157,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée