Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667755
  • Fabricant:4012801176569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and one rib on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

48,47 €/ Unitéhors TVA

58,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
9.6 rpm
Vitesse limite
16300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

53,39 €/ Unitéhors TVA

64,60 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026