Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N330-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:23713199
  • Fabricant:4012801404358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

3 598,99 €/ Unitéhors TVA

4 354,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
65 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
900 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse limite
3100 rpm
Nombre de séries
Une rangée