1 532,59 €/ Unitéhors TVA
1 854,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 450 kN |
Charge statique | 425 kN |
Vitesse limite | 4700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 484,22 €/ Unitéhors TVA
1 795,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026