988,96 €/ Unitéhors TVA
1 196,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 370 kN |
Charge statique | 350 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 137,17 €/ Unitéhors TVA
1 375,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026