Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N316-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667745
  • Fabricant:4012801404174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

424,94 €/ Unitéhors TVA

514,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse limite
4700 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

500,63 €/ Unitéhors TVA

605,76 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026