393,33 €/ Unitéhors TVA
475,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 265 kN |
Vitesse limite | 4950 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
452,36 €/ Unitéhors TVA
547,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026