Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N314-E-XL-M1

  • ERIKS:11667741
  • Fabricant:4012801404082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

524,69 €/ Unitéhors TVA

634,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

738,27 €/ Unitéhors TVA

893,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026