246,54 €/ Unitéhors TVA
298,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 214 kN |
Charge statique | 191 kN |
Vitesse limite | 5800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
328,92 €/ Unitéhors TVA
397,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026