Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N313-E-XL-M1

  • ERIKS:11667739
  • Fabricant:4012801404051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

406,69 €/ Unitéhors TVA

492,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

714,58 €/ Unitéhors TVA

864,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026