212,82 €/ Unitéhors TVA
257,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 157 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
321,91 €/ Unitéhors TVA
389,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026