Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667737
  • Fabricant:4012801022385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

161,55 €/ Unitéhors TVA

195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse limite
7600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

191,90 €/ Unitéhors TVA

232,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026