Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N310-E-XL-M1

  • ERIKS:11667736
  • Fabricant:4012801403832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

271,83 €/ Unitéhors TVA

328,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée