Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N309-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667735
  • Fabricant:4012801174954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

129,25 €/ Unitéhors TVA

156,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
99 kN
Vitesse limite
8300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

171,04 €/ Unitéhors TVA

206,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026