Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667732
  • Fabricant:4012801174930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

84,44 €/ Unitéhors TVA

102,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
63 kN
Vitesse limite
10700 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

105,26 €/ Unitéhors TVA

127,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026