Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N306-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667730
  • Fabricant:4012801174923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

83,16 €/ Unitéhors TVA

100,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
48 kN
Vitesse limite
12100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

102,83 €/ Unitéhors TVA

124,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026