72,89 €/ Unitéhors TVA
88,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 49 kN |
Charge statique | 37.5 kN |
Vitesse limite | 14100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
86,84 €/ Unitéhors TVA
105,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026