Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N230-E-XL-M1

  • ERIKS:11667728
  • Fabricant:4012801403443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

2 541,21 €/ Unitéhors TVA

3 074,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
520 kN
Charge statique
590 kN
Vitesse limite
3850 rpm
Nombre de séries
Une rangée