Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N220-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667726
  • Fabricant:4012801225083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

535,20 €/ Unitéhors TVA

647,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse limite
4450 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

525,56 €/ Unitéhors TVA

635,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026