460,76 €/ Unitéhors TVA
557,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 215 kN |
Charge statique | 217 kN |
Vitesse limite | 5100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
552,57 €/ Unitéhors TVA
668,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026