311,16 €/ Unitéhors TVA
376,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 166 kN |
Charge statique | 168 kN |
Vitesse limite | 5900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
381,55 €/ Unitéhors TVA
461,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026