Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N215-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667722
  • Fabricant:4012801225052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

290,08 €/ Unitéhors TVA

351,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
157 kN
Vitesse limite
6400 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

331,63 €/ Unitéhors TVA

401,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026