267,62 €/ Unitéhors TVA
323,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 138 kN |
Vitesse limite | 6600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
319,73 €/ Unitéhors TVA
386,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026