Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667720
  • Fabricant:4012801174909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

233,19 €/ Unitéhors TVA

282,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
120 kN
Vitesse limite
6900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

270,29 €/ Unitéhors TVA

327,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026