103,96 €/ Unitéhors TVA
125,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 69 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
124,20 €/ Unitéhors TVA
150,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026