79,79 €/ Unitéhors TVA
96,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 59 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
113,59 €/ Unitéhors TVA
137,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026