Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667712
  • Fabricant:4012801174855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

63,43 €/ Unitéhors TVA

76,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse limite
13900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

91,30 €/ Unitéhors TVA

110,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026