Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N205-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:13559711
  • Fabricant:4012801018609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle N :
La bague extérieure du roulement à rouleau cylindrique N n’a pas d’épaulements, tandis que la bague intérieure comporte 2 épaulements fixes. En conséquence, les roulements à rouleaux cylindriques N ne peuvent pas recevoir l’arbre, si bien que le déplacement axial de l’arbre contre le palier peut s’effectuer dans les deux sens.
Ajouter à la liste

60,77 €/ Unitéhors TVA

73,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse limite
16800 rpm
Nombre de séries
Une rangée