Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667711
  • Fabricant:4012801174848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

60,77 €/ Unitéhors TVA

73,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse limite
16800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

70,96 €/ Unitéhors TVA

85,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026