Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667710
  • Fabricant:4012801174831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the inner ring and an outer ring without ribsMain dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66
Ajouter à la liste

58,09 €/ Unitéhors TVA

70,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
24.7 kN
Vitesse limite
18700 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

64,62 €/ Unitéhors TVA

78,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026