52,69 €/ Unitéhors TVA
63,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 20.8 kN |
Charge statique | 14.6 kN |
Vitesse limite | 22400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
60,53 €/ Unitéhors TVA
73,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026