1 128,02 €/ Unitéhors TVA
1 364,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N 10 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 160 kN |
Charge statique | 196 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |