Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1024-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448458
  • Fabricant:4054369273014
Image 1
Ajouter à la liste

1 128,02 €/ Unitéhors TVA

1 364,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
160 kN
Charge statique
196 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Nombre de séries
Une rangée