Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1021-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448456
  • Fabricant:4054369879216
Image 1
Ajouter à la liste

892,02 €/ Unitéhors TVA

1 079,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
132 kN
Charge statique
154 kN
Vitesse limite
6800 rpm
Nombre de séries
Une rangée