810,55 €/ Unitéhors TVA
980,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N 10 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 99 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |