Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1018-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448453
  • Fabricant:4054369273830
Image 1
Ajouter à la liste

682,72 €/ Unitéhors TVA

826,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
95 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Nombre de séries
Une rangée