Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1016-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448451
  • Fabricant:4054369087277
Image 1
Ajouter à la liste

568,94 €/ Unitéhors TVA

688,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
81 kN
Charge statique
91 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Nombre de séries
Une rangée