Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1014-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448449
  • Fabricant:4054369087383
Image 1
Ajouter à la liste

504,32 €/ Unitéhors TVA

610,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
72 kN
Vitesse limite
10200 rpm
Nombre de séries
Une rangée