Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1013-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448448
  • Fabricant:4054369879209
Image 1
Ajouter à la liste

475,52 €/ Unitéhors TVA

575,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
58 kN
Vitesse limite
11400 rpm
Nombre de séries
Une rangée