Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1012-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448447
  • Fabricant:4054369087369
Image 1
Ajouter à la liste

452,33 €/ Unitéhors TVA

547,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse limite
11900 rpm
Nombre de séries
Une rangée