437,58 €/ Unitéhors TVA
529,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | N 10 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Vitesse limite | 15200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |