Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1007-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448442
  • Fabricant:4054371323349
Image 1
Ajouter à la liste

398,27 €/ Unitéhors TVA

481,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
23.6 kN
Charge statique
20.9 kN
Vitesse limite
18700 rpm
Nombre de séries
Une rangée