Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N1006-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448441
  • Fabricant:4054371076375
Image 1
Ajouter à la liste

396,83 €/ Unitéhors TVA

480,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
17.5 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse limite
21700 rpm
Nombre de séries
Une rangée