Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4996-S-K-M-SP

  • ERIKS:14179808
Image 1
Ajouter à la liste

43 591,10 €/ Unitéhors TVA

52 745,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
170 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.35 kN
Charge statique
6.1 kN
Vitesse limite
1060 rpm
Nombre de séries
Deux rangée