37 025,24 €/ Unitéhors TVA
44 800,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 160 mm |
Jeu de roulement | C1NA |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.11 kN |
Charge statique | 5.5 kN |
Vitesse limite | 1120 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |