Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4988-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178651
Image 1
Ajouter à la liste

34 353,39 €/ Unitéhors TVA

41 567,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
160 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.04 kN
Charge statique
5.2 kN
Vitesse limite
1150 rpm
Nombre de séries
Deux rangée