29 391,79 €/ Unitéhors TVA
35 564,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NNU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 140 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.53 kN |
Charge statique | 4 kN |
Vitesse limite | 1290 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |