Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4984-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178650
Image 1
Ajouter à la liste

29 391,79 €/ Unitéhors TVA

35 564,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
140 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.53 kN
Charge statique
4 kN
Vitesse limite
1290 rpm
Nombre de séries
Deux rangée