Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4980-S-M-SP

  • ERIKS:14178648
Image 1
Ajouter à la liste

27 711,69 €/ Unitéhors TVA

33 531,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
140 mm
Jeu de roulement
C1NA
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1490 kN
Charge statique
3800 kN
Vitesse limite
1330 rpm
Nombre de séries
Deux rangée