Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU4976-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178646
Image 1
Ajouter à la liste

22 174,16 €/ Unitéhors TVA

26 830,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
140 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.44 kN
Charge statique
3.6 kN
Vitesse limite
1380 rpm
Nombre de séries
Deux rangée